TEKNOMEGA SRL - TKGJLK1077 J-LINK - GIUNTI IN TRECCIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Sezione nominale del conduttore - 120 mm²
Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida
Intrecciata - sì
Forma del conduttore - Piatta
Confezione
2 PZ
EAN
8053685377440
Codice prodotto
TKGJLK1077
Cod. produttore
JLK1077
Produttore
TKG
Materiale del conduttore:
Rame
Sezione nominale del conduttore:
120 mm²
Classe del conduttore:
Classe 2 = formazione rigida
Intrecciata:
sì
Forma del conduttore:
Piatta
Lunghezza:
230 mm
Superficie del conduttore:
Stagnato
Con capicorda:
sì
Capocorda di collegamento forato:
sì
Diametro esterno approssimativo:
120 mm
Con morsettiere:
sì
Larghezza approssimativa cavo:
7.5 mm
Altezza approssimativa cavo:
30 mm
Attacco diametro del foro:
10.5 mm
Isolato:
sì