Startseite

TECNOWARE SRL - TCWFGCEDP10TM/00 UPS EVO DSP PLUS 10.0 TM PF1 TOUCH DISP. - FGCEDP10TM/00

KopierenKopieren
TECNOWARE SRL - TCWFGCEDP10TM/00 UPS EVO DSP PLUS 10.0 TM PF1 TOUCH DISP.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8026475176387

Artikelnummer

TCWFGCEDP10TM/00

Herstellernummer

FGCEDP10TM/00

Hersteller

TCW

Gruppo di continuità EVO DSP PLUS TM 10.0 - Potenza 10KVA PF 1. Tecnologia On Line (VFI) DSP, Efficienza 96%, Ingresso Trifase 400Vac, 50/60Hz, Uscita Monofase 230Vac, 50/60Hz, dimensioni 25x82,6x63 cm, peso 70 Kg, predisposto per l'installazione di 20 batterie interne da 7,2-9-11Ah o box batteria esterni aggiuntivi (opzionali). Display LCD TOUCH grafico multifunzione, bypass statico e manuale, ingresso Bypass e Rectifier separati, contatto EPO per lo spegnimento di emergenza, porte di comunicazione USB ed RS232 per il controllo UPS e la programmazione di accensione/spegnimento tramite il software gratuito TecnoManager. Scheda SNMP, Dry Contact o MODBUS (opzionale).