Startseite

TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE3820B ACCENDILUCE IR PARET 10A 230V NC-C-NA 30

KopierenKopieren
TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE3820B ACCENDILUCE IR PARET 10A 230V NC-C-NA 30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078888449

Artikelnummer

TTETE3820B

Herstellernummer

TE3820B

Hersteller

TTE

Codice TE382 ACCENDILUCE AUTOMATICI L?OCCHIO A RELE? a raggi infrarossi I.R. con Timer resettabile e regolabile da 5 secondi a 5 minuti, e sensore crepuscolare con impostazione della soglia Lux di intervento regolabile da 5 a 500 lux accessibili manualmente sul frontale del dispositivo mediante perni su Trimmer interni. Montaggio a parete interno o esterno sotto gronda con staffa orientabile. Uscita a rele' con contatto in scambio isolato privo di tensione (NA-C-NC) 10A cos?=1 230Vac (fornito con ponte afilo interno svincolabile dalla tensione di rete). Adatto al comando di qualsiasi tipo di carico anche LED 250W 230Vac. Alimentazione in 230Vca 50Hz (su richiesta 110Vac 24Vac 50/60Hz). Disponibile nei colori Bianco (B) e Nero (N). Grado di protezione IP22.