Startseite

TEC-MAR SRL - TCMACC248 ATT MEZZO PALO DOP ARM.STR GRAF DIAM. 60 - ACC248

KopierenKopieren
TEC-MAR SRL - TCMACC248 ATT MEZZO PALO DOP ARM.STR GRAF DIAM. 60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Querstrebe

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - pulverbeschichtet

  • Durchmesser - 60 mm

  • Zubehör - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8056213607897

Artikelnummer

TCMACC248

Herstellernummer

ACC248

Hersteller

TCM

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Querstrebe

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Durchmesser:

60 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

ATT 1/2 PALO DOPPIO ARM. STRAD GRAFITE 60mm