Startseite

TEC-MAR SRL - TCMACC134 NODO CONTR. WIRELESS 868MHZ DISP. DALI I

KopierenKopieren
TEC-MAR SRL - TCMACC134 NODO CONTR. WIRELESS 868MHZ DISP. DALI I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Deckenmontage

  • Indoor - ja

  • MIMO - nein

  • Outdoor - ja

  • Max. Reichweite - 2 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8059698283235

Artikelnummer

TCMACC134

Herstellernummer

ACC134

Hersteller

TCM

Montageart:

Deckenmontage

Indoor:

ja

MIMO:

nein

Outdoor:

ja

Max. Reichweite:

2 m

Öffnungswinkel horizontal:

0 °

Schutzart (IP):

IP65

Öffnungswinkel vertikal:

0 °

Mit Anschlusskabel:

nein

Länge des Anschlusskabels:

0 m

Höhe:

109 mm

Breite:

109 mm

Tiefe:

46 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

0...65 °C

Frequenzband 1:

868...868 GHz

Frequenzband 2:

868...868 GHz

Antenna wireless, marca TEC-MAR, modello TCMACC134 - NODO CONTR. WIRELESS 868MHZ DISP. DALI I