TEC-MAR SRL - TCMACC134 NODO CONTR. WIRELESS 868MHZ DISP. DALI I


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto
Utilizzabile all'interno - sì
MIMO - no
Utilizzabile all'esterno - sì
Max raggio di azione / portata - 2 m
Confezione
1 PZ
EAN
8059698283235
Codice prodotto
TCMACC134
Cod. produttore
ACC134
Produttore
TCM
Metodo di montaggio:
Montaggio a soffitto
Utilizzabile all'interno:
sì
MIMO:
no
Utilizzabile all'esterno:
sì
Max raggio di azione / portata:
2 m
Angolo di apertura orizzontale:
0 °
Grado di protezione (IP):
IP65
Angolo di apertura verticale:
0 °
Con cavo di collegamento:
no
Lunghezza cavo di connessione:
0 m
Altezza:
109 mm
Larghezza:
109 mm
Profondità:
46 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
0...65 °C
Banda di frequenza 1:
868...868 GHz
Banda di frequenza 2:
868...868 GHz