Startseite

TEAFLEX - TEADB07 BUSHING DB 7 2 1/2 - DB07

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEADB07 BUSHING      DB    7    2 1/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Aluminium

  • Oberfläche poliert - ja

  • Halogenfrei - ja

  • Ausführung - Gewinde

Packung

  • 5 ST

EAN

8030343037083

Artikelnummer

TEADB07

Herstellernummer

DB07

Hersteller

TEA

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Aluminium

Oberfläche poliert:

ja

Halogenfrei:

ja

Ausführung:

Gewinde

Boccola terminale con filetto a gas