Startseite

TEAFLEX - TEAESM20 RACCORDO ESM 20 PG16 - ESM20

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAESM20 RACCORDO ESM 20 PG16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Messing

  • Oberflächenschutz - vernickelt

  • Güte der Oberflächenbeschichtung - galvanisch Zink-Nickel beschichtet

  • Oberfläche poliert - ja

Packung

  • 20 ST

EAN

8030343040779

Artikelnummer

TEAESM20

Herstellernummer

ESM20

Hersteller

TEA

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Güte der Oberflächenbeschichtung:

galvanisch Zink-Nickel beschichtet

Oberfläche poliert:

ja

Ausführung:

Übergang Steck/Gewinde

Zweiteilig:

ja

Material Dichtung:

Gummi

Mit Außengewinde:

ja

Teilbar:

ja

I raccordi della serie ES permettono tutti i collegamenti sul tubo zincato STD in modo pratico, economico e sicuro, senza che lo stesso debba essere filettato. La particolare costruzione dell’anello tagliato, appositamente studiata dalla TEAFLEX, consente in qualsiasi condizione e senza alcun sforzo di ottenere un’eccezionale tenuta meccanica, mentre la speciale guarnizione garantisce un grado di protezione IP 67. Grado di protezione IP 67 continuità elettrica -3 x 10^ -3 O/m come da relazione IMQ N°610.