Startseite

TEAFLEX - TEAESG25 RACCORDO ESG 25 - ESG25

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAESG25 RACCORDO ESG 25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 25 mm

  • Ausführung - Gewinde

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

8030343040687

Artikelnummer

TEAESG25

Herstellernummer

ESG25

Hersteller

TEA

Werkstoff:

Metall

Für Rohrdurchmesser nominal:

25 mm

Ausführung:

Gewinde

Werkstoffgüte:

sonstige

I raccordi della serie ES permettono tutti i collegamenti sul tubo zincato STD in modo pratico, economico e sicuro, senza che lo stesso debba essere filettato. La particolare costruzione dell’anello tagliato, appositamente studiata dalla TEAFLEX, consente in qualsiasi condizione e senza alcun sforzo di ottenere un’eccezionale tenuta meccanica, mentre la speciale guarnizione garantisce un grado di protezione IP 67. Grado di protezione IP 67 continuità elettrica -3 x 10^ -3 O/m come da relazione IMQ N°610.