Startseite

TEAFLEX - TEAESG20 RACCORDO ESG 20 - ESG20

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAESG20 RACCORDO ESG 20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Ausführung - Gewinde

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 20 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

8030343040663

Artikelnummer

TEAESG20

Herstellernummer

ESG20

Hersteller

TEA

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

sonstige

Ausführung:

Gewinde

Für Rohrdurchmesser nominal:

20 mm

I raccordi della serie ES permettono tutti i collegamenti sul tubo zincato STD in modo pratico, economico e sicuro, senza che lo stesso debba essere filettato. La particolare costruzione dell’anello tagliato, appositamente studiata dalla TEAFLEX, consente in qualsiasi condizione e senza alcun sforzo di ottenere un’eccezionale tenuta meccanica, mentre la speciale guarnizione garantisce un grado di protezione IP 67. Grado di protezione IP 67 continuità elettrica -3 x 10^ -3 O/m come da relazione IMQ N°610.