Startseite

TCI SRL - TCIC35PM8 C35PM8 CONDENSATORE

KopierenKopieren
TCI SRL - TCIC35PM8 C35PM8  CONDENSATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kapazität - 35 µF

  • Nennspannung - 250...250 V

  • Durchmesser - 40 mm

  • Länge - 94 mm

  • Mit Steckklemme - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

8010703250796

Artikelnummer

TCIC35PM8

Herstellernummer

C35PM8

Hersteller

TCI

Kapazität:

35 µF

Nennspannung:

250...250 V

Durchmesser:

40 mm

Länge:

94 mm

Mit Steckklemme:

nein

Condensatori per illuminazione in involucro plastico con fissaggio a vite M8, tensione max. 250 Vac. Condensatori di rifasamento per illuminazione. Collegamento mediante fili forniti di dado per fissaggio