pagina iniziale

TCI SRL - TCIC35PM8 C35PM8 CONDENSATORE

TCI SRL
copiacopia
TCI SRL - TCIC35PM8 C35PM8  CONDENSATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Capacità - 35 µF

  • Tensione nominale - 250...250 V

  • Diametro - 40 mm

  • Lunghezza - 94 mm

  • Con morsetto ad innesto - no

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8010703250796

Codice prodotto

TCIC35PM8

Cod. produttore

C35PM8

Produttore

TCI

Capacità:

35 µF

Tensione nominale:

250...250 V

Diametro:

40 mm

Lunghezza:

94 mm

Con morsetto ad innesto:

no

Condensatori per illuminazione in involucro plastico con fissaggio a vite M8, tensione max. 250 Vac. Condensatori di rifasamento per illuminazione. Collegamento mediante fili forniti di dado per fissaggio