TCI SRL - TCIC35M84 C35M84 CONDENSATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 35 µF
Nennspannung - 440...440 V
Durchmesser - 55 mm
Länge - 120 mm
Mit Steckklemme - nein
Packung
5 ST
EAN
8010703250789
Artikelnummer
TCIC35M84
Herstellernummer
C35M84
Hersteller
TCI
Kapazität:
35 µF
Nennspannung:
440...440 V
Durchmesser:
55 mm
Länge:
120 mm
Mit Steckklemme:
nein
Condensatori per illuminazione in involucro platico con fissaggio a vite M8, tensione max. 440 vac. Condensatori di rifasamento per illuminazione. Collegamento mediante fili forniti di dado per il fissaggio


