pagina iniziale

TCI SRL - TCIC35M84 C35M84 CONDENSATORE

TCI SRL
copiacopia
TCI SRL - TCIC35M84 C35M84 CONDENSATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Capacità - 35 µF

  • Tensione nominale - 440...440 V

  • Diametro - 55 mm

  • Lunghezza - 120 mm

  • Con morsetto ad innesto - no

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8010703250789

Codice prodotto

TCIC35M84

Cod. produttore

C35M84

Produttore

TCI

Capacità:

35 µF

Tensione nominale:

440...440 V

Diametro:

55 mm

Lunghezza:

120 mm

Con morsetto ad innesto:

no

Condensatori per illuminazione in involucro platico con fissaggio a vite M8, tensione max. 440 vac. Condensatori di rifasamento per illuminazione. Collegamento mediante fili forniti di dado per il fissaggio