Startseite

TCI SRL - TCIC2M84 C2M84 CONDENSATORE

KopierenKopieren
TCI SRL - TCIC2M84 C2M84  CONDENSATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kapazität - 2 µF

  • Ausführung - Motor-Betriebskondensator

  • Nennspannung - 440...440 V

  • Durchmesser - 25 mm

  • Länge - 70 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8010703250734

Artikelnummer

TCIC2M84

Herstellernummer

C2M84

Hersteller

TCI

Kapazität:

2 µF

Ausführung:

Motor-Betriebskondensator

Nennspannung:

440...440 V

Durchmesser:

25 mm

Länge:

70 mm

Mit Steckklemme:

nein

Condensatori per illuminazione in involucro platico con fissaggio a vite M8, tensione max. 440 vac. Condensatori di rifasamento per illuminazione. Collegamento mediante fili forniti di dado per il fissaggio