TCI SRL - TCIC2M84 C2M84 CONDENSATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Capacità - 2 µF
Modello - Condensatore per motore
Tensione nominale - 440...440 V
Diametro - 25 mm
Lunghezza - 70 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8010703250734
Codice prodotto
TCIC2M84
Cod. produttore
C2M84
Produttore
TCI
Capacità:
2 µF
Modello:
Condensatore per motore
Tensione nominale:
440...440 V
Diametro:
25 mm
Lunghezza:
70 mm
Con morsetto ad innesto:
no
Condensatori per illuminazione in involucro platico con fissaggio a vite M8, tensione max. 440 vac. Condensatori di rifasamento per illuminazione. Collegamento mediante fili forniti di dado per il fissaggio