TCI SRL - TCIC18PM8 C18PM8 CONDENSATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 18 µF
Nennspannung - 250...250 V
Durchmesser - 35 mm
Länge - 98 mm
Mit Steckklemme - nein
Packung
10 ST
EAN
8010703250666
Artikelnummer
TCIC18PM8
Herstellernummer
C18PM8
Hersteller
TCI
Kapazität:
18 µF
Nennspannung:
250...250 V
Durchmesser:
35 mm
Länge:
98 mm
Mit Steckklemme:
nein
Condensatori per illuminazione in involucro plastico con fissaggio a vite M8, tensione max. 250 Vac. Condensatori di rifasamento per illuminazione. Collegamento mediante fili forniti di dado per fissaggio


