TCI SRL - TCIC18PM8 C18PM8 CONDENSATORE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Capacità - 18 µF
Tensione nominale - 250...250 V
Diametro - 35 mm
Lunghezza - 98 mm
Con morsetto ad innesto - no
Confezione
10 PZ
EAN
8010703250666
Codice prodotto
TCIC18PM8
Cod. produttore
C18PM8
Produttore
TCI
Capacità:
18 µF
Tensione nominale:
250...250 V
Diametro:
35 mm
Lunghezza:
98 mm
Con morsetto ad innesto:
no
Condensatori per illuminazione in involucro plastico con fissaggio a vite M8, tensione max. 250 Vac. Condensatori di rifasamento per illuminazione. Collegamento mediante fili forniti di dado per fissaggio