TCI SRL - TCIC10M84 C10M84 CONDENSATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 10 µF
Ausführung - Parallelkondensator für L-Lampe
Nennspannung - 440...440 V
Durchmesser - 35 mm
Mit Steckklemme - nein
Packung
10 ST
EAN
8010703250550
Artikelnummer
TCIC10M84
Herstellernummer
C10M84
Hersteller
TCI
Kapazität:
10 µF
Ausführung:
Parallelkondensator für L-Lampe
Nennspannung:
440...440 V
Durchmesser:
35 mm
Mit Steckklemme:
nein
Tiefe:
98 mm
Condensatori per illuminazione in involucro platico con fissaggio a vite M8, tensione max. 440 vac. Condensatori di rifasamento per illuminazione. Collegamento mediante fili forniti di dado per il fissaggio


