TCI SRL - TCIC10M84 C10M84 CONDENSATORE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Capacità - 10 µF
Modello - Condensatore in parallelo per lampada fluorescente
Tensione nominale - 440...440 V
Diametro - 35 mm
Con morsetto ad innesto - no
Confezione
10 PZ
EAN
8010703250550
Codice prodotto
TCIC10M84
Cod. produttore
C10M84
Produttore
TCI
Capacità:
10 µF
Modello:
Condensatore in parallelo per lampada fluorescente
Tensione nominale:
440...440 V
Diametro:
35 mm
Con morsetto ad innesto:
no
Profondità:
98 mm
Condensatori per illuminazione in involucro platico con fissaggio a vite M8, tensione max. 440 vac. Condensatori di rifasamento per illuminazione. Collegamento mediante fili forniti di dado per il fissaggio