Startseite
Nicht mehr in Produktion

TARGETTI - TAR1V7180 1V7180 VICTORIA Q-BO HAL MAX 150W - 1V7180

KopierenKopieren
TARGETTI - TAR1V7180 1V7180 VICTORIA Q-BO HAL MAX 150W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1

  • Fassung - R7s

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Lichtverteilung - symmetrisch

Packung

  • 1 ST

EAN

8007753244226

Artikelnummer

TAR1V7180

Herstellernummer

1V7180

Hersteller

TAR

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Fassung:

R7s

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Notlicht:

nein

Breite:

70 mm

Höhe/Tiefe:

70 mm

Länge:

70 mm

Plafoniera / Applique, marca TARGETTI SANKEY S.P.A., modello TAR1V7180 - 1V7180 VICTORIA Q-BO HAL MAX 150W