Startseite

TARGETTI - TAR1T3196 CCTLED TUBE SMART 25W 30K VWFL MATT DA - 1T3196

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8007753402879

Artikelnummer

TAR1T3196

Herstellernummer

1T3196

Hersteller

TAR

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Außendurchmesser:

180 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

250 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3208...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Apparecchio a plafone, sospensione, parete o binario per sorgenti LED alta emissione. Corpo in alluminio verniciato bianco gesso. Anello decorativo squadrato in policarbonato verniciato bianco gesso. Telaio interno e dissipatore in pressofusione di alluminio verniciato nero. LED ad alta emissione bianco caldo (3000K). Ra 84; Ra 97 su richiesta. Ottica di precisione wideflood disponibile nella versione sfaccettata ad alta liscia con finitura matt ad alta riflettanza. Rifrattore microprismatizzato in policarbonato. L’apparecchio è idoneo per l’installazione in ambienti di lavoro (UGR<22). Da completare con sistema di fissaggio a parete, sospensione, plafone o binario. Sistema di dissipazione passiva. Driver integrato nel corpo dell’apparecchio, disponibilenelle versioni elettronica dimmerabile DALI.

Ein TARGETTI Produkt

Entdecken Sie die TARGETTI-Serie