Startseite

TARGETTI - TAR1T3171 CCTLED TUBE FEEL 14W 40K VWFL FACE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2551 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8007753402541

Artikelnummer

TAR1T3171

Herstellernummer

1T3171

Hersteller

TAR

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2551 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

134.26 lm/W

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Außendurchmesser:

180 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

250 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Apparecchio a plafone, sospensione, parete o binario per sorgenti LED alta emissione. Corpo in alluminio verniciato. Anello decorativo squadrato in policarbonato verniciato. Telaio interno e dissipatore in pressofusione di alluminio verniciato nero. Sistema di dissipazione passiva. LED Chip on Board Ra84 alta efficienza. Sistema ottico costituito da riflettore disponibile nella versione ad alta specularità, rifrattore prismatizzato e elemento centrale di schermatura per un emissione completamente indiretta. L’apparecchio è idoneo per l’installazione in ambienti di lavoro con videoterminali in conformità con la normativa EN12464-1 (UGR<19). Da completare con sistema di fissaggio a parete, sospensione, plafone o binario. Driver integrato nel corpo dell’apparecchio, disponibile nelle versioni elettronica. Lampada: LED 16W 4000K 73°.