Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ4Z23 SBC - Z PIASTRINA SOSP. BARRA FILETT.

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ4Z23 SBC - Z PIASTRINA SOSP. BARRA FILETT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210834481

Artikelnummer

SFZ4Z23

Herstellernummer

4Z23

Hersteller

SFZ

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Articolo della serie CZ4 costituito da piastrina di sospensione centrale per barra filettata, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450?C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.