STEEL LINE CMS SRL - SFZ4Z23 SBC - Z PIASTRINA SOSP. BARRA FILETT.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Acciaio inossidabile, decapato - no
Confezione
1 PZ
EAN
8029210834481
Codice prodotto
SFZ4Z23
Cod. produttore
4Z23
Produttore
SFZ
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Articolo della serie CZ4 costituito da piastrina di sospensione centrale per barra filettata, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450?C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.