SPECIALCAVI - BDSTRRZ21M165 CAVO TELEFONICO TRR16 21 COPPIE CCA - TRRZ21M165

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Oberfläche - verzinnt
Leiterdurchmesser - 0.6 mm
Ader-Zahl - 42
Anzahl der Verseilelemente - 21
Verseilelement - Paare
Packung
165 M
EAN
7449070071900
Artikelnummer
BDSTRRZ21M165
Herstellernummer
TRRZ21M165
Hersteller
BDS
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiterdurchmesser:
0.6 mm
Ader-Zahl:
42
Anzahl der Verseilelemente:
21
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilung:
Lagen
Schirm über Verseilung:
ohne
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
grau
Kabelgeometrie:
rund
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Cca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
s3
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
d0
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
a3
Außendurchmesser ca.:
11.4 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-15...70 °C
Kategorie:
ohne


