Startseite

SPECIALCAVI - BDSGHX15006 CAVO FG16XHOHR16 6X2X1,50 SCH.COP.+TOT.C - GHX15006

KopierenKopieren
SPECIALCAVI - BDSGHX15006 CAVO FG16XHOHR16 6X2X1,50 SCH.COP.+TOT.C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Oberfläche - blank

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 12

Packung

  • 100 M

EAN

2000004703554

Artikelnummer

BDSGHX15006

Herstellernummer

GHX15006

Hersteller

BDS

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

12

Anzahl der Verseilelemente:

2

Verseilelement:

Paare

Werkstoff der Aderisolation:

Gummi

Spezifizierung Aderisolation:

Gummi - hard grade Ethylen-Propylen-Kautschuk (HEPR)

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Ader-Kennzeichnung:

Farbe und Ziffern

Schirm über Verseilelement:

Folie

Verseilung:

Lagen

Schirm über Verseilung:

Folie

Kabel längswasserdicht:

nein

Kabel querwasserdicht:

nein

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

ja

Zulässige Art der Installation im Erdreich:

freiliegend und Installationsrohr für Erdverlegung

Schutzmantel:

ohne

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

grau

Anzahl der Mantelschichten:

1

Bewehrung/Armierung:

ohne

Kabelgeometrie:

rund

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

ja

Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):

ja

Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):

ja

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Cca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s2

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d0

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a3

Funktionserhalt nach IEC 60331-23:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

18.3 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

10 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

0...0 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-15...90 °C

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein

Geeignet als Telefonkabel:

nein

Geeignet als Computer-Datenkabel:

nein

Geeignet als Signalkabel:

ja

Geeignet als Sicherheitsalarmkabel:

nein

Beidraht:

ja

Mit Reißleine:

nein

Gewicht:

472 kg/km

Max. Zugfestigkeit während der Verlegung:

0.05 kN

Nennspannung U:

1000 V

Mit Nagetierschutz:

nein

Cavo conforme al Regolamento CPR UE 305/11, progettato per limitare la diffusione di fuoco e fumo. Cavo schermato su ogni singola coppia e globalmente (nastro di alluminio/poliestere), ideale per la trasmissione dei dati, adatto sia per applicazioni industriali che residenziali. È idoneo per posa fissa in ambienti interni (anche bagnati) ed esterni su passerelle, in tubazioni, ecc. Ammessa la posa interrata (diretta e con protezione) e la posa in esterno (presenza di acqua condizione AD7).