SONEPAR AUSTRIA - S.ANEFGI1113FE0 Gefrierschrank int. 55.8cm 3FAcher 72L - GI1113FE0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gefrierschrank
Bauform - Einbaugerät
Bauart - integrierbar
Gehäusegrundfarbe - weiß
Grundfarbe der Tür - weiß
Packung
1 ST
EAN
4242004239628
Artikelnummer
S.ANEFGI1113FE0
Herstellernummer
GI1113FE0
Hersteller
NEF
Ausführung:
Gefrierschrank
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
integrierbar
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Grundfarbe der Tür:
weiß
Dekorfähig:
nicht möglich
Spannung:
220...240 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
90 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
E
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
167 kWh
Nutzinhalt:
72 l
Sternkennzeichnung:
4
Geräuschemission:
36 dB(A) re 1
Breite:
558 mm
Höhe:
712 mm
Tiefe:
545 mm
Nischenbreite:
560...560 mm
Nischenhöhe:
720...720 mm
Nischentiefe:
550 mm
Lagerung bei Stromausfall:
30 h
Klimaklasse:
SN-T
Mit Frostfree System:
nein
Warnsignal bei Fehlfunktion:
sichtbar und hörbar
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
ja
Möbeltürbefestigung:
fest
Anzahl der Auszüge/Körbe:
3
Gefrierleistung:
4.4 kg/24h
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0


