Startseite

SOCOMEC - SOC36297913 BLOCCO COMANDO DIRETTO CON SERRATURA RON - 36297913

KopierenKopieren
SOCOMEC - SOC36297913 BLOCCO COMANDO DIRETTO CON SERRATURA RON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schlüsselschloss - nein

  • Hängeschlossverriegelung - nein

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Achse - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3596031181797

Artikelnummer

SOC36297913

Herstellernummer

36297913

Hersteller

SOC

Mit Schlüsselschloss:

nein

Hängeschlossverriegelung:

nein

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Achse:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Schutzart (NEMA):

sonstige

Maniglia per interruttori, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC36297913 - SUPP. SERRATURA RONIS COMANDO DIR.