Startseite

SOCOMEC - SOC49413724 RESYS M40R US=115/230VAC - 49413724

KopierenKopieren
SOCOMEC - SOC49413724 RESYS M40R US=115/230VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Funktion - für Wechselstromnetze

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Versorgungsspannung DC - 115...230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3596032714109

Artikelnummer

SOC49413724

Herstellernummer

49413724

Hersteller

SOC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Funktion:

für Wechselstromnetze

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung DC:

115...230 V

Spannungsmessbereich:

250...250 V

Bemessungsbetriebsfrequenz:

47...63 Hz

Ansprechwert Stromstärke 1:

30...30000 mA

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0 s

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

10 s

Anzeige des Differenzstroms:

ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Breite:

48 mm

Höhe:

83 mm

Tiefe:

63.5 mm

Rele di controllo corrente differenziale, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC49413724 - RESYS M40R US 115 230VAC