SOCOMEC - SOC48503060 COUNTIS E11 1F 80A DOPPIA TARIFFA - IN E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polart - 1-phasig
Ausführung - Direktmessung
Nennstrom (In) - 80 A
Maximalstrom (Imax) - 80 A
Zählertyp - elektronisch
Packung
1 ST
EAN
3596033073564
Artikelnummer
SOC48503060
Herstellernummer
48503060
Hersteller
SOC
Polart:
1-phasig
Ausführung:
Direktmessung
Nennstrom (In):
80 A
Maximalstrom (Imax):
80 A
Zählertyp:
elektronisch
Tarifausführung:
Zweitarif
Zulassung:
innerstaatlich
Geeignet für:
Bezug/Lieferung
Nennspannung (Un) N-L:
184...276 V
Geeicht:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Montageart:
REG
Impulsausgang:
elektrisch
Genauigkeitsklasse:
B
Rücklaufsperre:
nein
Anzeigeart:
digital
Tarifsteuerung:
extern
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Breite in Teilungseinheiten:
2
Impulsart:
S0
Frequenz:
50...60 Hz
Messungsart Lastgang:
nein
Mit Sperrcode:
nein
Impulsrate:
10...10 Imp/kWh (k
Schutzart (IP):
IP51
EDL40-Signatur:
nein