Startseite

SOCOMEC - SOC36297910 MANIGLIA DIRETTA NERA - FUSERBLOC UL DA - 36297910

KopierenKopieren
SOCOMEC - SOC36297910 MANIGLIA DIRETTA NERA - FUSERBLOC UL DA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schlüsselschloss - nein

  • Hängeschlossverriegelung - ja

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Achse - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3596031181780

Artikelnummer

SOC36297910

Herstellernummer

36297910

Hersteller

SOC

Mit Schlüsselschloss:

nein

Hängeschlossverriegelung:

ja

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Achse:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Schutzart (NEMA):

sonstige

Maniglia per interruttori, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC36297910 - MANIGLIA DIRETTA