SOCOMEC - SOC26993013 PROLUNGA D ASSE PER COMANDO ESTERNO - 40 - 26993013

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 400 mm
Querschnitt-Höhe - 6 mm
Querschnitt-Breite - 7 mm
Packung
1 ST
EAN
3596031127573
Artikelnummer
SOC26993013
Herstellernummer
26993013
Hersteller
SOC
Länge:
400 mm
Querschnitt-Höhe:
6 mm
Querschnitt-Breite:
7 mm
Albero per interruttori, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC26993013 - PROLUNGA ASSE COMANDO 40 125 R 400


