SOCOMEC - SOC22995022 MANIGLIA PER COMANDO DIRETTO M0 - 22995022

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Schlüsselschloss - nein
Hängeschlossverriegelung - nein
Farbe - sonstige
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit Achse - nein
Packung
1 ST
EAN
3596031936151
Artikelnummer
SOC22995022
Herstellernummer
22995022
Hersteller
SOC
Mit Schlüsselschloss:
nein
Hängeschlossverriegelung:
nein
Farbe:
sonstige
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja


