Startseite

SOCOMEC - SOC192T9694 TA A BARRA O A CAVO PASSANTI. - TCB 85-1 - 192T9694

KopierenKopieren
SOCOMEC - SOC192T9694 TA A BARRA O A CAVO PASSANTI. - TCB 85-1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rohrstabstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 1600 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Genauigkeitsklasse - 0.5

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 15 VA

Packung

  • 1 ST

EAN

3596031756360

Artikelnummer

SOC192T9694

Herstellernummer

192T9694

Hersteller

SOC

Ausführung:

Rohrstabstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

1600 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Genauigkeitsklasse:

0.5

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

15 VA

Öffnungsdurchmesser:

85 mm

Geeicht:

nein

Schnappbefestigung:

ja

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

nein

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

Trasformatore di corrente, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC192T9694 - TRAS.DI CORRENTE TCB 85-100 1600 5A