Startseite

SOCOMEC - SOC192T9690 TA A BARRA O A CAVO PASSANTI. - TCB 85-1

KopierenKopieren
SOCOMEC - SOC192T9690 TA A BARRA O A CAVO PASSANTI. - TCB 85-1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 15 VA

  • Öffnungsdurchmesser - 85 mm

  • Schnappbefestigung - ja

  • Mit Berührungsschutz - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3596031092949

Artikelnummer

SOC192T9690

Herstellernummer

192T9690

Hersteller

SOC

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

15 VA

Öffnungsdurchmesser:

85 mm

Schnappbefestigung:

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Steckanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

Trasformatore di corrente, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC192T9690 - TRAS DI CORRENTE TCB 85-100 1000 5A