Startseite

SOCOMEC - SOC192T3460 TA TRIFASE A BARRA O CAVO PASSANTI - TCB - 192T3460

KopierenKopieren
SOCOMEC - SOC192T3460 TA TRIFASE A BARRA O CAVO PASSANTI - TCB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 3-phasiger Stromwandlersatz

  • Primärer Bemessungsstrom - 600 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Genauigkeitsklasse - 1

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 5 VA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

91 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3596032009533

Artikelnummer

SOC192T3460

Herstellernummer

192T3460

Hersteller

SOC

Ausführung:

3-phasiger Stromwandlersatz

Primärer Bemessungsstrom:

600 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Genauigkeitsklasse:

1

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

5 VA

Öffnungsdurchmesser:

22 mm

Geeicht:

nein

Schnappbefestigung:

ja

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

nein

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Mit Kupferschiene:

ja

Anzahl der Primäreingänge:

1

Trasformatore di corrente, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC192T3460 - TA TRIFASE 3X600A 5A