SOCOMEC - SOC192T3216 TA A BARRA O A CAVO PASSANTI - TCB 26-40 - 192T3216

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rohrstabstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 160 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Genauigkeitsklasse - 1
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 12.5 VA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
32 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3596031873425
Artikelnummer
SOC192T3216
Herstellernummer
192T3216
Hersteller
SOC
Ausführung:
Rohrstabstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
160 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Genauigkeitsklasse:
1
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
12.5 VA
Öffnungsdurchmesser:
26 mm
Geeicht:
nein
Schnappbefestigung:
ja
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1


