Startseite

SOCOMEC - SOC192T1905 TRASFOR. DI CORR. TRIFASE - TCA 13 - 3P - 192T1905

KopierenKopieren
SOCOMEC - SOC192T1905 TRASFOR. DI CORR. TRIFASE - TCA 13 - 3P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 3-phasiger Stromwandlersatz

  • Primärer Bemessungsstrom - 50 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 1 VA

  • Öffnungsdurchmesser - 13.5 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

40 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3596031710805

Artikelnummer

SOC192T1905

Herstellernummer

192T1905

Hersteller

SOC

Ausführung:

3-phasiger Stromwandlersatz

Primärer Bemessungsstrom:

50 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

1 VA

Öffnungsdurchmesser:

13.5 mm

Schnappbefestigung:

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

Trasformatore di corrente, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC192T1905 - TA MODULARE 3X50A 5 A TCA 13-3P