SOCOMEC - SOC192T0523 TA A PRIMARIO AVVOLTO - TRB 70 - 15A - 5 - 192T0523

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Wickelstromwandler
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 15 VA
Schnappbefestigung - ja
Mit Berührungsschutz - ja
Sekundärer Anschluss - Steckanschluss
Packung
1 ST
EAN
3596031090075
Artikelnummer
SOC192T0523
Herstellernummer
192T0523
Hersteller
SOC
Ausführung:
Wickelstromwandler
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
15 VA
Schnappbefestigung:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Steckanschluss
Mit Kupferschiene:
nein


