SLV ITALIA SRL - SLV233650 BRIC K, INCASSO DA PARETE, OUTDOOR LED, - 233650

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 950 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - Edelstahl
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
4024163164467
Artikelnummer
SLV233650
Herstellernummer
233650
Hersteller
SLV
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
950 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Mit Betriebsgerät:
ja
Art der Abdeckung:
Scheibe
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtfarbe:
weiß
Nennstrom:
700...700 mA
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
210 mm
Einbaubreite:
196 mm