Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV233635 ADI, INCASSO DA PARETE, OUTDOOR LED, 300 - 233635

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV233635 ADI, INCASSO DA PARETE, OUTDOOR LED, 300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Art der Abdeckung - Scheibe

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163169561

Artikelnummer

SLV233635

Herstellernummer

233635

Hersteller

SLV

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

anthrazit

Art der Abdeckung:

Scheibe

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzart (IP):

IP55

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2000...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

300 mm

Einbaubreite:

108 mm

ADI incasso da parete outdoor, LED, 3000K, IP55, antracite, 15,4W 2000 lm . Materiale: alluminio/plastica PC. Colore: antracite. ADI lampada da parete realizzata in alluminio, con potenti Premium LED, ha una finestra orientata verso il basso, indiretta, senza riflessi. La sua forma è stata progettata dal designer David Morgan. La lampada è adatta anche per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP55. Il lampada si può collegare direttamente alla rete elettricatra 100-277V. Per semplificare il montaggio, consigliamo come accessorio la scatola da incasso abbinata.