SLV ITALIA SRL - SLV233605 DOWNUNDER OUT LED S, INCASSO DA PARETE, - 233605

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - anthrazit
Art der Abdeckung - Scheibe
Packung
1 ST
EAN
4024163148092
Artikelnummer
SLV233605
Herstellernummer
233605
Hersteller
SLV
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
anthrazit
Art der Abdeckung:
Scheibe
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzart (IP):
IP55
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
25...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
90 mm
Einbaubreite:
80 mm