SLV ITALIA SRL - SLV233601 DOWNUNDER OUT LED S, INCASSO DA PARETE, - 233601

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP55
Gehäusefarbe - weiß
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Lichtfarbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
4024163148078
Artikelnummer
SLV233601
Herstellernummer
233601
Hersteller
SLV
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP55
Gehäusefarbe:
weiß
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
ja
Art der Abdeckung:
ohne
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Nennstrom:
20...20 mA
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
90 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
40...0 lm
Einbaubreite:
75 mm


