Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV232491 BOX-L, PARETE, OUTDOOR TC-(D,H,T,Q)SE, I - 232491

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV232491 BOX-L, PARETE, OUTDOOR TC-(D,H,T,Q)SE, I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

  • Fassung - E27

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163129367

Artikelnummer

SLV232491

Herstellernummer

232491

Hersteller

SLV

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

800...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Breite:

250 mm

Höhe/Tiefe:

110 mm

Länge:

110 mm

Incasso da parete monoemissione BOX-L composto da alluminio verniciato e acrilico satinato, che copre le tre finestre. Adatta per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP44. La lampada, disponibile in più colori, si allaccia direttamente all’alimentazione elettrica da 230V. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: A - A+