Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV232485 BOX PARETE, PER ESTERNI, QT-DE12, IP44, - 232485

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV232485 BOX PARETE, PER ESTERNI, QT-DE12, IP44,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2900...2900 K

  • Leuchtmittel - HV-Halogenlampe

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163129343

Artikelnummer

SLV232485

Herstellernummer

232485

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

2900...2900 K

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Fassung:

R7s

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Länge:

90 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Breite:

220 mm

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Höhe/Tiefe:

120 mm

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Lichtfarbe:

weiß

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1451...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

L’incasso da parete monoemissione BOX è realizzato in alluminio e dotato di vetro, che copre le due finestre opposte (UP/DOWN). Adatta per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP44. La lampada, disponibile in più colori, si allaccia direttamente all’alimentazione elettrica da 230V.

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie