Startseite
Nicht mehr in Produktion

SLV ITALIA SRL - SLV232475 QUAD 2 DA PARETE, QUADRATO, ANTRACITE, L - 232475

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV232475 QUAD 2 DA PARETE, QUADRATO, ANTRACITE, L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163129329

Artikelnummer

SLV232475

Herstellernummer

232475

Hersteller

SLV

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

100...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Breite:

40 mm

Höhe/Tiefe:

95 mm

Länge:

124 mm

L’incasso da parete dotato di due potenti PowerLED bianco caldo QUAD 2 è disponibile in diversi colori. Con le finestre opposte, si ottengono due coni luminosi dello stesso tipo (UP/DOWN). La lampada, realizzata in alluminio, si collega alla rete elettrica da 230V attraverso il driver LED incorporato. La lampada è adatta anche per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP44. Questo apparecchio contiene lampadine LED incassate. Classe: A - A++. Le lampadine all’interno dell’apparecchio non possono essere sostituite.