Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV232461 QUAD 1, PARETE, LED, 3000 K, IP44, SQUAD - 232461

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV232461 QUAD 1, PARETE, LED, 3000 K, IP44, SQUAD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163129299

Artikelnummer

SLV232461

Herstellernummer

232461

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

87 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Breite:

64 mm

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

42 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Lichtverteilung:

symmetrisch

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

100...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

L’incasso da parete dotato di potenti PowerLED bianco caldo QUAD 1 è disponibile in diversi colori. La lampada, realizzata in alluminio, si collega alla rete elettrica da 230V attraverso il driver LED incorporato. La lampada è adatta anche per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP44. Questo apparecchio contiene lampadine LED incassate.

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie