Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV231585 F-POL WALL, PARETE, OUTDOOR TC-(D,H,T,Q) - 231585

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV231585 F-POL WALL, PARETE, OUTDOOR TC-(D,H,T,Q)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163140270

Artikelnummer

SLV231585

Herstellernummer

231585

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Fassung:

E27

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Länge:

260 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Außendurchmesser:

120 mm

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Höhe/Tiefe:

185 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1450...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Questa lampada da parete in alluminio della serie F-POL, grazie alla struttura del reticolo integrato, emette una luce priva di riflessi. La lampada è adatta anche per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP54. La serie F-POL comprende anche una lampada da terra, per un impiego davvero universale.

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie