Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV231545 SITRA, PLAFONE, OUTDOOR TCR-TSE, IP44, R - 231545

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV231545 SITRA, PLAFONE, OUTDOOR TCR-TSE, IP44, R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Leuchtmittel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163134453

Artikelnummer

SLV231545

Herstellernummer

231545

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Leuchtmittel:

nein

Fassung:

GX53

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Außendurchmesser:

100 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Höhe/Tiefe:

110 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

28.89...0 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

260...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

La lampada a plafone SITRA è formata da una struttura in alluminio verniciato e da una copertura in vetro della lampadina. È adatto anche per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP44. Grazie all’attacco GX53 integrato, la lampada è adatta all’usodi lampadine LED e a risparmio energetico. La lampada, disponibile in tre colori, si allaccia all'alimentazione elettrica 230V. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: B - A++